TPG UNC-9/16-12-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446095
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446095
EAN/GTIN 7291075338850
Číslo výrobcu 4446095
Číslo L L24190 433

Popis

Popis:

Přímý drážkovaný závitník, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 9/16″, stoupání závitu (TP) 2,083 mm, závit na palec (TPI) 12 Závity/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 26 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 9/16″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.083 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka