TPG UNC-#10-24-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446088
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446088
EAN/GTIN 7291075338782
Číslo výrobcu 4446088
Číslo L L24190 419

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 10, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 závitů/″, užitná délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 15 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #10
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka