TPS M-11X1.5-M HEST Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446053
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446053
    EAN/GTIN 7291075340105
    Číslo výrobcu 4446053
    Číslo L L24190 373

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M11, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6.2 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Standardní DIN 376
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M11
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka