TPG MF-27X1.5-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické jemné závity ISO DIN 13, lze je použít pro širokou škálu materiálů obrobků

Č. pol.: 4446041
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446041
    EAN/GTIN 7291075337891
    Číslo výrobcu 4446041
    Číslo L L24190 360

    Popis

    Popis:

    Závitníky s přímými drážkami, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M27, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 28 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M27
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka