TPG MF-16X1.0-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické jemné závity ISO DIN 13, lze je použít pro širokou škálu materiálů obrobků

Č. pol.: 4446030
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446030
EAN/GTIN 7291075337785
Číslo výrobcu 4446030
Číslo L L24190 338

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 1 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 18 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M16
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka