TPG M-11X1.5-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446022
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446022
EAN/GTIN 7291075336344
Číslo výrobcu 4446022
Číslo L L24190 321

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M11, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M11
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka