TPG M-9X1.25-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446020
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446020
    EAN/GTIN 7291075336337
    Číslo výrobcu 4446020
    Číslo L L24190 322

    Popis

    Popis:

    Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M9, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, efektivní délka (LU) 35 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Standardní DIN 371
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M9
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
    • Použitelná délka (LU) 35 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka