TPG M-22X2.5-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446012
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446012
    EAN/GTIN 7291075336276
    Číslo výrobcu 4446012
    Číslo L L24190 304

    Popis

    Popis:

    Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M22, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 14.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Standardní DIN 376
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 32 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M22
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 2.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka