TPG M-2X0.4-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4446007
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4446007
    EAN/GTIN 7291075336221
    Číslo výrobcu 4446007
    Číslo L L24190 294

    Popis

    Popis:

    Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, efektivní délka (LU) 13 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.1 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 45 mm
    • Standardní DIN 371
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.4 mm
    • Použitelná délka (LU) 13 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka