1/2″ Kloubová vložka 12-hrana (inch) 5/8″

Č. pol.: 4445A 5/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445A 5/8
EAN/GTIN 4991644082858
Číslo výrobcu 4445A 5/8
Číslo L L60050 10574

Popis

Popis:

Délka: 68 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 22,8 mm
Délka: 13 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5/8″
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka