TPS UNC-1/2-13-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445997
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4445997
    EAN/GTIN 7291075341126
    Číslo výrobcu 4445997
    Číslo L L24190 276

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1/2″, stoupání závitu (TP) 1,923 mm, závit na palec (TPI) 13 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Standardní DIN 376
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1/2″
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 1.923 mm
    • Pocet závitu na palec (TPI) 13 Závity/-palcové″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka