TPG UNF-1-12-M HETI Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Č. pol.: 4445996
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4445996
    EAN/GTIN 7291075339161
    Číslo výrobcu 4445996
    Číslo L L24190 273

    Popis

    Popis:

    Závitníky s přímou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, stoupání závitu (TP) 2,083 mm, závit na palec (TPI) 12 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 28 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1″
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 2.083 mm
    • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka