TPS UNC-#12-24-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445939
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445939
EAN/GTIN 7291075341102
Číslo výrobcu 4445939
Číslo L L24190 155

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 12, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 Závity/″, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #12
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka