TPS UNC-#5-40-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445935
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445935
EAN/GTIN 7291075341065
Číslo výrobcu 4445935
Číslo L L24190 149

Popis

Popis:

Spirálový závitník, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 5, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 7 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #5
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.625 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka