TPS UNC-#4-40-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445934
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445934
EAN/GTIN 7291075341058
Číslo výrobcu 4445934
Číslo L L24190 150

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #4, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 6 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #4
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.625 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka