TPG MF-6X0.5-M HETI HSS strojní závitníky pro metrické jemné závity ISO DIN 13, lze je použít pro širokou škálu materiálů obrobků

Č. pol.: 4445820
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445820
EAN/GTIN 7291075337310
Číslo výrobcu 4445820
Číslo L L24190 608

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 0,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M6
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka