TPS M-16X2.0-M HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445816
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445816
EAN/GTIN 7291075339765
Číslo výrobcu 4445816
Číslo L L24190 600

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M16
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka