TPS UNF-#6-40-M HE HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445774
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ONETAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445774
EAN/GTIN 7291075021509
Číslo výrobcu 4445774
Číslo L L24190 495

Popis

Popis:

Závitníky spirálově drážkované, kuželový průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #6, závit na palec (TPI) 40 Závity/″, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 7 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #6
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.