TPS MF-30X1.5-M HE HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445767
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445767
EAN/GTIN 7291075340334
Číslo výrobcu 4445767
Číslo L L24190 473

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, celková délka (OAL) 150 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M30, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M30
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.