Popis:
Spirálový drážkovaný závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/16″, stoupání závitu (TP) 1,389 mm, závit na palec (TPI) 18 závitů/″, efektivní délka (LU) 35 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6.2 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Celková délka (OAL) 90 mm
- Standardní DIN 371
- Délka rezné cásti závitníku (THL) 14 mm
- Velikost prumeru závitu (TDZ) 5/16″
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 1.389 mm
- Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″
- Použitelná délka (LU) 35 mm