Popis:
Spirálový drážkovaný závitník, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1/4″, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, závity na palec (TPI) 20 závitů/″, efektivní délka (LU) 30 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Celková délka (OAL) 80 mm
- Standardní DIN 371
- Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
- Velikost prumeru závitu (TDZ) 1/4″
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
- Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″
- Použitelná délka (LU) 30 mm