Popis:
Spirálový drážkovaný závitník, průměr závitníku na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 10, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 Závity/″, efektivní délka (LU) 25 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Celková délka (OAL) 70 mm
- Standardní DIN 371
- Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
- Velikost prumeru závitu (TDZ) #10
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
- Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
- Použitelná délka (LU) 25 mm