TPS MF-24X2.0-M HE HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445602
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445602
EAN/GTIN 7291075021219
Číslo výrobcu 4445602
Číslo L L24190 470

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M24, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 14.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M24
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka