TPS MF-20X1.5-M HE HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445600
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445600
EAN/GTIN 7291075021196
Číslo výrobcu 4445600
Číslo L L24190 4

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M20, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M20
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka