TPS MF-16X1.5-M HE HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4445599
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4445599
    EAN/GTIN 7291075021189
    Číslo výrobcu 4445599
    Číslo L L24190 459

    Popis

    Popis:

    Spirálový závitník s drážkami, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 15 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M16
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka