RM-BNT9-8D-32C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4445510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria BAYOT-REAM
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4445510
    EAN/GTIN 7291075188004
    Číslo výrobcu 4445510
    Číslo L L24220 231

    Popis

    Popis:

    Základní držák pro vyměnitelné hlavy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 314,2 mm, délka frézy (LPR) 254,2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN9
    • Celková délka (OAL) 314.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 254.2 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka