RM-BNT5-8D-16C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4445504
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445504
EAN/GTIN 7291075187977
Číslo výrobcu 4445504
Číslo L L24220 229

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 156,2 mm, délka frézy (LPR) 108,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN5
  • Celková délka (OAL) 156.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 108.2 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka