RM-SET.5000H6B-B-C625S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Č. pol.: 4445459
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445459
EAN/GTIN 7291075224566
Číslo výrobcu 4445459
Číslo L L24220 133

Popis

Popis:

Vyměnitelné nástroje pro vystružování, Průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 1/2″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 3,0, Celková délka (OAL) 5,31″, použitelná délka (LU) 3,35″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.67″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 3.0
  • Celková délka (OAL): 5.31″
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Použitelná délka (LU): 3.35″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka