RM-BNT8-8D-20C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4445452
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria BAYOT-REAM
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4445452
    EAN/GTIN 7291075187960
    Číslo výrobcu 4445452
    Číslo L L24220 227

    Popis

    Popis:

    Základní držák pro výměnné hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 250 mm, délka držáku nástroje (LPR) 200 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN8
    • Celková délka (OAL) 250 mm
    • Délka upínace (LPR) 200 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka