RM-SET23.000H6B-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Č. pol.: 4445286
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445286
EAN/GTIN 7291075222937
Číslo výrobcu 4445286
Číslo L L24220 115

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 23 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 130 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 191 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 130 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka