RM-SET16.000H6B-B-C20S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Č. pol.: 4445279
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445279
EAN/GTIN 7291075222869
Číslo výrobcu 4445279
Číslo L L24220 108

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 165 mm, užitná délka (LU) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 110 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka