RM-SET10.000H6B-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Č. pol.: 4445273
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4445273
    EAN/GTIN 7291075222807
    Číslo výrobcu 4445273
    Číslo L L24220 99

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 2.0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 75 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Prumer rezu (DC) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 2.0
    • Celková délka (OAL) 123.5 mm
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Použitelná délka (LU) 75 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka