RM-SET31.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Č. pol.: 4445269
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445269
EAN/GTIN 7291075222760
Číslo výrobcu 4445269
Číslo L L24220 98

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 31 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 31 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Celková délka (OAL) 221 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 160 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka