RM-SET24.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Č. pol.: 4445262
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4445262
    EAN/GTIN 7291075222692
    Číslo výrobcu 4445262
    Číslo L L24220 89

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 130 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Prumer rezu (DC) 24 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
    • Celková délka (OAL) 191 mm
    • Délka stopky (LS) 56 mm
    • Použitelná délka (LU) 130 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka