RM-SET23.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Č. pol.: 4445261
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445261
EAN/GTIN 7291075222685
Číslo výrobcu 4445261
Číslo L L24220 90

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 23 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 130 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 191 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 130 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka