RM-SET21.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Č. pol.: 4445259
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445259
EAN/GTIN 7291075222661
Číslo výrobcu 4445259
Číslo L L24220 86

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 171 mm, efektivní délka (LU) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 171 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 110 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka