TPST M-12X1.75-G HENI Strojní závitník HSS s přímou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění šedé litiny.

Č. pol.: 4445198
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445198
EAN/GTIN 7291075010787
Číslo výrobcu 4445198
Číslo L L24190 301

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1,75 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 24 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M12
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka