TPS M-2.2X0.45-W HE Strojní závitníky HSS pravé 40° se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Č. pol.: 4445057
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445057
EAN/GTIN 7291075009798
Číslo výrobcu 4445057
Číslo L L24190 102

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,2, stoupání závitu (TP) 0,45 mm, efektivní délka (LU) 13 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2.2
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.45 mm
  • Použitelná délka (LU) 13 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka