TPG M-3.5X0.6-W HE Strojní závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Č. pol.: 4445029
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445029
EAN/GTIN 7291075384796
Číslo výrobcu 4445029
Číslo L L24190 84

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3,5, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 12 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M3.5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.6 mm
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka