TPG M-2X0.4-W HE Strojní závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Č. pol.: 4445023
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445023
EAN/GTIN 7291075384772
Číslo výrobcu 4445023
Číslo L L24190 77

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, efektivní délka (LU) 13 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.4 mm
  • Použitelná délka (LU) 13 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka