TPH M-16X2.0-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Č. pol.: 4445020
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445020
EAN/GTIN 7291075011326
Číslo výrobcu 4445020
Číslo L L24190 71

Popis

Popis:

Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 352
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 27 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M16
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.