TPH M-9X1.25-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Č. pol.: 4445015
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445015
EAN/GTIN 7291075011289
Číslo výrobcu 4445015
Číslo L L24190 64

Popis

Popis:

Sada závitníků, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 7 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M9, stoupání závitu (TP) 1,25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Standardní DIN 352
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M9
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka