TPH M-6X1.0-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Č. pol.: 4445012
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445012
EAN/GTIN 7291075011258
Číslo výrobcu 4445012
Číslo L L24190 13

Popis

Popis:

Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 352
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 18 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M6
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka