1/2″ Kloubová vložka (mm) 13 mm

Č. pol.: 4440M 13mm
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4440M 13mm
EAN/GTIN 4991644082056
Číslo výrobcu 4440M 13mm
Číslo L L60050 2549

Popis

Popis:

Délka: 66 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 19 mm
Délka: 11,4 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 13 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka