RM-BNT6-3D-16C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4440164
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4440164
EAN/GTIN 7291075187908
Číslo výrobcu 4440164
Číslo L L24220 174

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 96 mm, délka drápku (LPR) 48 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN6
  • Celková délka (OAL) 96 mm
  • Délka upínace (LPR) 48 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka