RM-BNT7-5D-20C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4440160
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4440160
EAN/GTIN 7291075187878
Číslo výrobcu 4440160
Číslo L L24220 171

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 150 mm, délka nástroje (LPR) 100 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka