820 FC Malý měřící stolek stolní deska keramika držák 3/8

Č. pol.: 4433110
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4433110
EAN/GTIN 4059192017439
Číslo výrobcu 4433110
Číslo L L40080 1337

Popis

Popis:

Malý měřicí stůl z keramiky s jemným nastavením MarStand 820 FC
  • Pracovní rozsah a: 0 - 110 mm
  • Vrchní otvor: 3/8″
  • Přesné nastavení

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Malý keramický měřicí stolek s jemným nastavením
  • Typ výrobku: 820 FC
  • Montážní otvor: 3/8″
  • Pracovní rozsah a: 0 - 110
  • Hmotnost výrobku: 4.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 0.4 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka