Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Plošinový vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Plošina z dřevěných materiálových panelů s nalepenou pryží s jemnými drážkami. Protiskluzové a šetrné k citlivému zboží. Šroubovaná ocelová konstrukce. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, 200 x 40 mm, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Výška systému: 1050 mm, výška madla: 300 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1270
Šířka využitelné plochy (mm): 535
Výška plošiny (mm): 271
Celková délka (mm): 1270
Celková šířka (mm): 810
Celková výška (mm): 1321
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka: Výška systému: 1050 mm, výška madla 300 mm.
Poznámka:
podle normy EN 1757-3