Prodlužovací plošina z nerezové oceli V4A

Č. pol.: 44327
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Pracovní podesta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 44327
    EAN/GTIN 4003866443277
    Číslo výrobcu 44327

    Popis

    Popis:

    Mřížová palubka s jedním přídavným držákem.
    Zábradlí na jedné dlouhé straně včetně spojky zábradlí.
    Prodloužené plošiny lze podle potřeby sešroubovat.
    Plošné zatížení 4 kN/m2.
    Individuální zatížení 2 kN.

    Charakteristika:

    Šířka 500 mm
    Hmotnost 52 kg
    Velikost Š x H 500 mm × 1 000 mm
    Materiál nerezová ocel
    Hloubka 1000 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka