Přestupní plošina z nerezové oceli V4A

Č. pol.: 44315
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44315
EAN/GTIN 4003866443154
Číslo výrobcu 44315

Popis

Popis:

Pouze v kombinaci s osmiúhelníkovou přestupní plošinou (obj. č. 43266 nebo 44266), pokud má být přechod větší než 700 mm.
Mřížová palubka se dvěma přídavnými držáky.
Zábradlí na jedné dlouhé straně včetně spojky zábradlí.
Plošné zatížení 4 kN/m2.
Individuální zatížení 2 kN.

Charakteristika:

Šířka 940 mm
Hmotnost 77 kg
Velikost Š x H 940 mm × 1 000 mm
Materiál nerezová ocel
Hloubka 1000 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka